Heyrnahlífar 220gr - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Heyrnahlífar fyrir hjálm

Heyrnahlífar fyrir hjálm
  • Tækniupplýsingar
  • SNR attenuation value 24 dB
  • L attenuation value 15 dB
  • M attenuation value 21 dB
  • H attenuation value 28 dB
  • Aðrar upplýsingar Hentar fyrir alla hjálma með 30mm insert vasa
  • Litir Rauður/svartur
  • EN 352-3

Vörunafn M. í kassa
Heyrnahlífar 220gr f.hjálm 0899 300 240 1x
Alternate Text

Heyrnahlífar 220gr f.hjálm

Vörunúmer: 0899 300 240

Tæknilegar upplýsingar

  • SNR attenuation value

    24 dB
  • L attenuation value

    15 dB
  • M attenuation value

    21 dB
  • H attenuation value

    28 dB
  • Aðrar upplýsingar

    Hentar fyrir alla hjálma með 30mm insert vasa
  • Litir

    Rauður/svartur
  • EN

    352-3