Heyrnahlífar 210gr - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Heyrnahlífar

Heyrnahlífar
  • Tækniupplýsingar
  • SNR attenuation value 24 dB
  • L attenuation value 14 dB
  • M attenuation value 22 dB
  • H attenuation value 28 dB
  • Aðrar upplýsingar Loftgöt í hausbandi
    Auðvelt að skipta um púða
  • EN 352-1
  • Þyngd 210 gr
  • Litur Rauður

Vörunafn M. í kassa
Heyrnahlífar 210gr en352 0899 300 280 1x
Alternate Text

Heyrnahlífar 210gr en352

Vörunúmer: 0899 300 280

Tæknilegar upplýsingar

  • SNR attenuation value

    24 dB
  • L attenuation value

    14 dB
  • M attenuation value

    22 dB
  • H attenuation value

    28 dB
  • Aðrar upplýsingar

    Loftgöt í hausbandi
    Auðvelt að skipta um púða
  • EN

    352-1
  • Þyngd

    210 gr
  • Litur

    Rauður