Heyrnahlífar 150gr - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Léttar heyrnahlífar

Léttar heyrnahlífar
  • Tækniupplýsingar
  • SNR attenuation value 23 dB
  • L attenuation value 14 dB
  • M attenuation value 20 dB
  • H attenuation value 27 dB
  • Aðrar upplýsingar Létt og þægileg
    Auðvelt að stilla höfuðband
  • EN 352-1
  • Þyngd 150 gr
  • Litur Rauður

Vörunafn M. í kassa
Heyrnahlífar 150gr en352 0899 300 210 1x
Alternate Text

Heyrnahlífar 150gr en352

Vörunúmer: 0899 300 210

Tæknilegar upplýsingar

  • SNR attenuation value

    23 dB
  • L attenuation value

    14 dB
  • M attenuation value

    20 dB
  • H attenuation value

    27 dB
  • Aðrar upplýsingar

    Létt og þægileg
    Auðvelt að stilla höfuðband
  • EN

    352-1
  • Þyngd

    150 gr
  • Litur

    Rauður