Eyrnatappar soft - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Eyrnatappar

Eyrnatappar
  • Tækniupplýsingar
  • SNR attenuation value 36 dB
  • L attenuation value 29 dB
  • M attenuation value 33 dB
  • H attenuation value 36 dB
  • Aðrar upplýsingar Þægilegir tappar sem passa í flest eyru
  • Magn 200 pör í kassa
  • Litur Gulur

Vörunafn M. í kassa
?eyrnatappar soft gulir 200 pör 0899 300 201 200x
Alternate Text

?eyrnatappar soft gulir 200 pör

Vörunúmer: 0899 300 201

Tæknilegar upplýsingar

  • SNR attenuation value

    36 dB
  • L attenuation value

    29 dB
  • M attenuation value

    33 dB
  • H attenuation value

    36 dB
  • Aðrar upplýsingar

    Þægilegir tappar sem passa í flest eyru
  • Magn

    200 pör í kassa
  • Litur

    Gulur