Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Merkitúss hvítur með oddi - 5 stk saman

    Hvítur merkitúss með oddi, sýnilegur allt að 1000°C og veðurþolinn.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003334
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkur og endingargóður merkitúss fyrir áreiðanlegar merkingar á ýmis yfirborð.

    Sýnilegur á dökkum og gagnsæjum flötum og veðurþolinn eftir þornun.

    • Hvítur litur sem þolir allt að 1000°C hita
    • Vatnsheldur og slitþolinn
    • Ljósa- og veðurþolinn eftir þornun
    • Þolir ísóprópýlalkóhól, etanól og vélaolíu

    Hentar fyrir málmvinnslu, vélsmíði, suðutækni og aðrar iðnaðarnotkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour White
    Version Permanently waterproof
    Shape of tip Round tip
    Max. temperature resistance 1000 °C
    Min./max. line thickness 2-4 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkur og endingargóður merkitúss fyrir áreiðanlegar merkingar á ýmis yfirborð.

    Sýnilegur á dökkum og gagnsæjum flötum og veðurþolinn eftir þornun.

    • Hvítur litur sem þolir allt að 1000°C hita
    • Vatnsheldur og slitþolinn
    • Ljósa- og veðurþolinn eftir þornun
    • Þolir ísóprópýlalkóhól, etanól og vélaolíu

    Hentar fyrir málmvinnslu, vélsmíði, suðutækni og aðrar iðnaðarnotkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour White
    Version Permanently waterproof
    Shape of tip Round tip
    Max. temperature resistance 1000 °C
    Min./max. line thickness 2-4 mm