Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Matvælafeiti fyrir erfiðar aðstæður - 12 stk saman

    Matvælafeiti fyrir erfiðar aðstæður, háþrýstiþolin og syntetísk með hvítu smurefni. Hrindir frá sér ryki og vatni og veitir góða tæringarvörn.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003395
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Notkun

    Fyrir smurningu á núnings- og veltilegum, jafnvel við erfið skilyrði á borð við mikinn hita, háþrýsting, álag vegna högga og áhrifa vatns.

     

    Syntetísk, háþrýstiþolin feiti með hvítu smurefni í föstu formi.

    Háþrýstiþolin með EP-bætiefnum.

    Mjög góðir smureiginleikar.

    Þéttir vel og veitir góða vörn gegn tæringu.

    Hrindir vel frá sér ryki, óhreinindum og vatni.

    Inniheldur ekki resín, sýru eða sílikon.

     

    Öryggis-vara

    Afar auðveld og öruggt í notkun.

    Bætir hollustuhætti og eykur öryggi á vinnustöðum.

    Engra öryggismerkinga er þörf á umbúðum vörunnar.

     

    Athugið:

    Feiti er afhent í plasthylkjum! Plasthylkin eru betri geymsluílát, þar sem þau koma í veg fyrir að feitin leki úr við mikinn hita. Geymið hylkin í uppréttri stöðu á svölum og þurrum stað!

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour White
    Silicone-free Yes
    Resistance against WaterSalt waterAcidLye
    Weight of content 0.4 kg
    Min. temperature conditions -45 °C
    Max. temperature conditions 180 °C
    Min./max. temperature conditions -45 to 180 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    AOX-free Yes
    Max. short-term temperature resistance 200 °C
    Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Soap base AL complex
    Lubricant code KPFHC2R-40
    NLGI grade/conditions 2 / with DIN 51818
    Base oil viscosity, kinematic/conditions 350 mm²/s / at 40°C
    Min. dripping point/conditions 250 °C / in accordance with DIN ISO 2176
    Corrosion protection period/category Corrosion category 0
    VKA welding load 3000 N
    Lubricant system Grease
    Dripping point conditions in accordance with DIN ISO 2176
    Worked penetration conditions in accordance with DIN ISO 2137
    Conditions for NLGI grade with DIN 51818
    Corrosion protection period conditions in accordance with DIN 51802, SKF Emcor test
    Conditions for VKA welding load in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)
    Free from heavy metals Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Notkun

    Fyrir smurningu á núnings- og veltilegum, jafnvel við erfið skilyrði á borð við mikinn hita, háþrýsting, álag vegna högga og áhrifa vatns.

     

    Syntetísk, háþrýstiþolin feiti með hvítu smurefni í föstu formi.

    Háþrýstiþolin með EP-bætiefnum.

    Mjög góðir smureiginleikar.

    Þéttir vel og veitir góða vörn gegn tæringu.

    Hrindir vel frá sér ryki, óhreinindum og vatni.

    Inniheldur ekki resín, sýru eða sílikon.

     

    Öryggis-vara

    Afar auðveld og öruggt í notkun.

    Bætir hollustuhætti og eykur öryggi á vinnustöðum.

    Engra öryggismerkinga er þörf á umbúðum vörunnar.

     

    Athugið:

    Feiti er afhent í plasthylkjum! Plasthylkin eru betri geymsluílát, þar sem þau koma í veg fyrir að feitin leki úr við mikinn hita. Geymið hylkin í uppréttri stöðu á svölum og þurrum stað!

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour White
    Silicone-free Yes
    Resistance against WaterSalt waterAcidLye
    Weight of content 0.4 kg
    Min. temperature conditions -45 °C
    Max. temperature conditions 180 °C
    Min./max. temperature conditions -45 to 180 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    AOX-free Yes
    Max. short-term temperature resistance 200 °C
    Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Soap base AL complex
    Lubricant code KPFHC2R-40
    NLGI grade/conditions 2 / with DIN 51818
    Base oil viscosity, kinematic/conditions 350 mm²/s / at 40°C
    Min. dripping point/conditions 250 °C / in accordance with DIN ISO 2176
    Corrosion protection period/category Corrosion category 0
    VKA welding load 3000 N
    Lubricant system Grease
    Dripping point conditions in accordance with DIN ISO 2176
    Worked penetration conditions in accordance with DIN ISO 2137
    Conditions for NLGI grade with DIN 51818
    Corrosion protection period conditions in accordance with DIN 51802, SKF Emcor test
    Conditions for VKA welding load in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)
    Free from heavy metals Yes
    Hleð myndum