Mínar síður

Glærir ruslapokar

Glærir ruslapokar
  • Tækniupplýsingar
  • Contents 120 l
  • Material PE - Polyethylene
  • Colour Transparent
  • Length 1100 mm
  • Width 700 mm
  • Material thickness 40 µm

Vörunafn Contents Colour M. í kassa
Ruslapokar 700x1100x0,04mm glærir - 25stk á rúllu 0899 800 553 120 l Transparent 25x
Alternate Text

Ruslapokar 700x1100x0,04mm glærir - 25stk á rúllu

Vörunúmer: 0899 800 553

Tæknilegar upplýsingar

  • Contents

    120 l
  • Material

    PE - Polyethylene
  • Colour

    Transparent
  • Length

    1100 mm
  • Width

    700 mm
  • Material thickness

    40 µm