Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Kúlupera 12V 15W

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0720 130 1
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Nominal voltage 12 V/DC
    Power rating 15 W
    Socket designation BA15s
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Nominal voltage 12 V/DC
    Power rating 15 W
    Socket designation BA15s
    Hleð myndum