Verkfærasett 8.4.1 - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Verkfærasett í skáp

Verkfærasett í skáp
  • Tækniupplýsingar
  • Number of pieces in assortment/set 24 PCS
  • Width x height x depth 462 x 38 x 335 mm
  • Size foam section 8.4.1
  • Decor Carbon appearance

Vörunafn Size foam section M. í kassa
Verkfærasett 8.4.1 24 hl. 0965 905 929 8.4.1 1x
Alternate Text

Verkfærasett 8.4.1 24 hl.

Vörunúmer: 0965 905 929

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    24 PCS
  • Width x height x depth

    462 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    8.4.1
  • Decor

    Carbon appearance