Úrreka- og - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Úrrekasett í skáp

Úrrekasett í skáp
  • Tækniupplýsingar
  • Number of pieces in assortment/set 13 PCS
  • Width x height x depth 462 x 38 x 335 mm
  • Size foam section 8.4.1
  • Decor Carbon appearance

Vörunafn Size foam section M. í kassa
Úrreka- og meitlasett í skáp 8.4.1 13stk 0965 905 703 8.4.1 1x
Alternate Text

Úrreka- og meitlasett í skáp 8.4.1 13stk

Vörunúmer: 0965 905 703

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    13 PCS
  • Width x height x depth

    462 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    8.4.1
  • Decor

    Carbon appearance