Fastlyklar 6-22mm - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Lyklasett í skáp

Lyklasett í skáp
  • Tækniupplýsingar
  • Number of pieces in assortment/set 8 PCS
  • Width x height x depth 231 x 38 x 335 mm
  • Size foam section 4.4.1
  • Decor Carbon appearance

Vörunafn Size foam section M. í kassa
Fastlyklar 6-22mm í skáp 4.4.1 17stk 0965 905 401 4.4.1 1x
Alternate Text

Fastlyklar 6-22mm í skáp 4.4.1 17stk

Vörunúmer: 0965 905 401

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    17 PCS
  • Width x height x depth

    231 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    4.4.1
  • Decor

    Carbon appearance
Fastir lyklar opnir 6-22mm í skáp 4.4.1 8stk 0965 905 404 4.4.1 1x
Alternate Text

Fastir lyklar opnir 6-22mm í skáp 4.4.1 8stk

Vörunúmer: 0965 905 404

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    8 PCS
  • Width x height x depth

    231 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    4.4.1
  • Decor

    Carbon appearance