1/4' toppasett - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Toppasett í skáp

Toppasett í skáp
  • Tækniupplýsingar
  • Number of pieces in assortment/set 12
  • Size foam section 2.4.1
  • Decor Carbon appearance

Vörunafn Size foam section M. í kassa
1/4' toppasett djúpir skáp 2.4.1 4-14mm 12stk 0965 905 052 2.4.1 1x
Alternate Text

1/4' toppasett djúpir skáp 2.4.1 4-14mm 12stk

Vörunúmer: 0965 905 052

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    12 PCS
  • Width x height x depth

    115 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    2.4.1
  • Decor

    Carbon appearance
1/2' toppasett torx í skáp 2.4.1 17hl 0965 905 201 2.4.1 1x
Alternate Text

1/2' toppasett torx í skáp 2.4.1 17hl

Vörunúmer: 0965 905 201

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    17 PCS
  • Width x height x depth

    115 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    2.4.1
  • Decor

    Carbon appearance
1/2' sexk.toppasett í skáp 2.4.1 4-19mm 11stk 0965 905 204 2.4.1 1x
Alternate Text

1/2' sexk.toppasett í skáp 2.4.1 4-19mm 11stk

Vörunúmer: 0965 905 204

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    11 PCS
  • Width x height x depth

    115 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    2.4.1
  • Decor

    Carbon appearance
1/2' torx- og sexkantasett í skáp 4.4.1 12stk 0965 905 207 4.4.1 1x
Alternate Text

1/2' torx- og sexkantasett í skáp 4.4.1 12stk

Vörunúmer: 0965 905 207

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    12 PCS
  • Width x height x depth

    231 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    4.4.1
  • Decor

    Carbon appearance
1/2' toppasett djúpir skáp 4.4.1 10-32mm 16stk 0965 905 210 4.4.1 1x
Alternate Text

1/2' toppasett djúpir skáp 4.4.1 10-32mm 16stk

Vörunúmer: 0965 905 210

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    16 PCS
  • Width x height x depth

    231 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    4.4.1
  • Decor

    Carbon appearance
3/8' toppasett í skáp 2.4.1 8-19mm djúpir 12stk 0965 905 909 2.4.1 1x
Alternate Text

3/8' toppasett í skáp 2.4.1 8-19mm djúpir 12stk

Vörunúmer: 0965 905 909

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    12
  • Size foam section

    2.4.1
  • Decor

    Carbon appearance