1/2' toppl.sett - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Topplyklasett í skáp

Topplyklasett í skáp
  • Tækniupplýsingar
  • Number of pieces in assortment/set 23 PCS
  • Width x height x depth 462 x 38 x 335 mm
  • Size foam section 8.4.1
  • Decor Carbon appearance

Vörunafn Size foam section M. í kassa
1/2' toppl.sett í skáp 8.4.1 23hl. 0965 905 202 8.4.1 1x
Alternate Text

1/2' toppl.sett í skáp 8.4.1 23hl.

Vörunúmer: 0965 905 202

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    23 PCS
  • Width x height x depth

    462 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    8.4.1
  • Decor

    Carbon appearance
1/2' & 1/4' toppl.sett í skáp 8.4.1 56stk 0965 905 901 8.4.1 1x
Alternate Text

1/2' & 1/4' toppl.sett í skáp 8.4.1 56stk

Vörunúmer: 0965 905 901

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    56 PCS
  • Width x height x depth

    462 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    8.4.1
  • Decor

    Carbon appearance
1/4'+3/8' toppl.sett í skáp 8.4.1 91hl. 0965 905 903 8.4.1 1x
Alternate Text

1/4'+3/8' toppl.sett í skáp 8.4.1 91hl.

Vörunúmer: 0965 905 903

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    91 PCS
  • Width x height x depth

    462 x 38 x 335 mm
  • Size foam section

    8.4.1
  • Decor

    Carbon appearance