Stálkrókur 30mm - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Krókar

Krókar
  • Tækniupplýsingar
  • Material PP - Polypropylene
  • Colour Yellow
  • Length 30 mm
  • Number of pieces 1 PCS

Vörunafn Length M. í kassa
Stálkrókur 30mm 8962 50 30 mm 0x
Alternate Text

Stálkrókur 30mm

Vörunúmer: 8962 50

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Steel
    Nylon
  • Colour

    Yellow
  • Length

    30 mm
  • Number of pieces

    1 PCS
Plastkrókur 30mm 8962 51 30 mm 1x
Alternate Text

Plastkrókur 30mm

Vörunúmer: 8962 51

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    PP - Polypropylene
  • Colour

    Yellow
  • Length

    30 mm
  • Number of pieces

    1 PCS
Stálkrókur 80mm 8962 52 80 mm 1x
Alternate Text

Stálkrókur 80mm

Vörunúmer: 8962 52

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Steel
    Nylon
  • Colour

    Yellow
  • Length

    80 mm
  • Number of pieces

    1 PCS
Stálkrókur 50mm 8962 53 50 mm 1x
Alternate Text

Stálkrókur 50mm

Vörunúmer: 8962 53

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Steel
    Nylon
  • Colour

    Yellow
  • Length

    50 mm
  • Number of pieces

    1 PCS
Stálkrókur 130mm 8962 54 130 mm 1x
Alternate Text

Stálkrókur 130mm

Vörunúmer: 8962 54

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Steel
    Nylon
  • Colour

    Yellow
  • Length

    130 mm
  • Number of pieces

    1 PCS
Stálkrókur 230mm 8962 55 230 mm 1x
Alternate Text

Stálkrókur 230mm

Vörunúmer: 8962 55

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Steel
    Nylon
  • Colour

    Yellow
  • Length

    230 mm
  • Number of pieces

    1 PCS