Vírbursti f. rör/fittings
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Stainless steel wire, rust-free, crimped
- For cleaning internal pipes
- Suspension hole
- Length 150 mm
- Head diameter 15 mm
- Diameter (d1) 23 mm
- Length of head 20 mm
- Bristle diameter 0.15 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Vírbursti fyrir rör / fittings 15mm 0714 69 315 | 1x | |
Vírbursti fyrir rör / fittings 15mmVörunúmer: 0714 69 315Tæknilegar upplýsingar
|