3/8' sneriltoppur - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Sneriltoppar

Sneriltoppar
  • Tækniupplýsingar
  • Length (l1) 32 mm
  • Width across flats 10 mm
  • Drive 3/8 inch

Vörunafn Drive Width across flats M. í kassa
3/8' sneriltoppur 10mm 4714 312 710 3/8 inch 10 mm 1x
Alternate Text

3/8' sneriltoppur 10mm

Vörunúmer: 4714 312 710

Tæknilegar upplýsingar

  • Length (l1)

    32 mm
  • Width across flats

    10 mm
  • Drive

    3/8 inch
3/8' sneriltoppur 12mm 4714 312 712 3/8 inch 12 mm 1x
Alternate Text

3/8' sneriltoppur 12mm

Vörunúmer: 4714 312 712

Tæknilegar upplýsingar

  • Length (l1)

    32 mm
  • Width across flats

    12 mm
  • Drive

    3/8 inch
3/8' sneriltoppur 14mm 4714 312 714 3/8 inch 14 mm 1x
Alternate Text

3/8' sneriltoppur 14mm

Vörunúmer: 4714 312 714

Tæknilegar upplýsingar

  • Length (l1)

    32 mm
  • Width across flats

    14 mm
  • Drive

    3/8 inch