Þjalir f. bremsuhluti
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For removing brake dust, rust and dirt from brake calliper shaft
- Plastic handle
- Slanted toothing on one side
- Length 260 mm
- Material of the grip handle Plastic
- File blade length 150 mm
- Width x thickness 10 x 5 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Þjöl fyrir bremsuhluti 150mm 0714 61 79 | 1x | |
Þjöl fyrir bremsuhluti 150mmVörunúmer: 0714 61 79Tæknilegar upplýsingar
|