Skurðarskífa grá - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Skurðarskífa grá
Vörunúmer: 0670

Skurðarskífa grá

Skurðarskífa stein

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Cranked
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 115 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 13300 U/min(rpm)
Vörunafn Magn í kassa
Skurðarskífa grá f. stein 115x2,5 0670 151 152 25x
Alternate Text

Skurðarskífa grá f. stein 115x2,5

0670 151 152

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Cranked
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 115 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 13300 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa grá f. stein 125x2,2 0670 151 252 25x
Alternate Text

Skurðarskífa grá f. stein 125x2,2

0670 151 252

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Cranked
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa grá f. stein 180x3,0 0670 151 803 25x
Alternate Text

Skurðarskífa grá f. stein 180x3,0

0670 151 803

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 3 mm
  • Diameter 180 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 8500 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa grá f. stein 230x3,0 0670 152 303 1x
Alternate Text

Skurðarskífa grá f. stein 230x3,0

0670 152 303

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 3 mm
  • Diameter 230 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 6600 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar