Skurðarsk plus - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Skurðarsk plus
Vörunúmer: 0664

Skurðarsk plus

Skurðarskífa ryðrfrítt

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Cranked
  • Thickness 0.8 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Vörunafn Magn í kassa
Skurðarsk plus f.a2 1x6x50 0664 130 501 1x
Alternate Text

Skurðarsk plus f.a2 1x6x50

0664 130 501

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1 mm
  • Diameter 50 mm
  • Drill hole 6 mm
  • Max. rotation speed 30500 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa plus f.a2 76x1,0x10 0664 130 761 50x
Alternate Text

Skurðarskífa plus f.a2 76x1,0x10

0664 130 761

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1 mm
  • Diameter 76 mm
  • Drill hole 10 mm
  • Max. rotation speed 20100 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa plus f.a2 100x1,0x10 0664 131 000 25x
Alternate Text

Skurðarskífa plus f.a2 100x1,0x10

0664 131 000

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1 mm
  • Diameter 100 mm
  • Drill hole 10 mm
  • Max. rotation speed 15300 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa plus f.a2 115x1,0 0664 131 150 25x
Alternate Text

Skurðarskífa plus f.a2 115x1,0

0664 131 150

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1 mm
  • Diameter 115 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 13300 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa plus f.a2 115x1,6 0664 131 151 25x
Alternate Text

Skurðarskífa plus f.a2 115x1,6

0664 131 151

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1.6 mm
  • Diameter 115 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 13300 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa plus f.a2 125x0,8 0664 131 248 25x
Alternate Text

Skurðarskífa plus f.a2 125x0,8

0664 131 248

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Cranked
  • Thickness 0.8 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa plus f.a2 125x1,0 0664 131 250 25x
Alternate Text

Skurðarskífa plus f.a2 125x1,0

0664 131 250

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa plus f.a2 125x1,6 0664 131 251 25x
Alternate Text

Skurðarskífa plus f.a2 125x1,6

0664 131 251

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1.6 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa plus f.a2 180x1,6 0664 131 801 25x
Alternate Text

Skurðarskífa plus f.a2 180x1,6

0664 131 801

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1.6 mm
  • Diameter 180 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 8500 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarsk. long-life f.st/a2 125x1,0 0664 631 250 25x
Alternate Text

Skurðarsk. long-life f.st/a2 125x1,0

0664 631 250

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12250 U/min(rpm)
  • Service life (points system) 4 of 4 points
Sjá allar upplýsingar