Slípiskífablá f.stál - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Slípiskífablá f.stál
Vörunúmer: 0670

Slípiskífablá f.stál

Skurðarskífa járn
Vörunafn Magn í kassa
Slípiskífablá f.stál 150*6*22 0670 061 506 25x
Alternate Text

Slípiskífablá f.stál 150*6*22

0670 061 506
Sjá allar upplýsingar
Slípiskífa blá f.stál180*6*2 0670 061 806 10x
Alternate Text

Slípiskífa blá f.stál180*6*2

0670 061 806
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa blá f. stál 115x2,5 0670 101 152 25x
Alternate Text

Skurðarskífa blá f. stál 115x2,5

0670 101 152

Tæknilegar upplýsingar

  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 115 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 13300 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa blá f. stál 125x2,5 0670 101 252 25x
Alternate Text

Skurðarskífa blá f. stál 125x2,5

0670 101 252

Tæknilegar upplýsingar

  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa blá f. stál 180x2,5 0670 101 802 25x
Alternate Text

Skurðarskífa blá f. stál 180x2,5

0670 101 802

Tæknilegar upplýsingar

  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 180 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 8500 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarsk.blá f.stál 230*3*22 0670 102 303 25x
Alternate Text

Skurðarsk.blá f.stál 230*3*22

0670 102 303
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa blá f. stál 350x3,0x25,4 0670 103 653 10x
Alternate Text

Skurðarskífa blá f. stál 350x3,0x25,4

0670 103 653
Sjá allar upplýsingar
Skurðsk. f.steypujárn115*2,5 0670 141 152 25x
Alternate Text

Skurðsk. f.steypujárn115*2,5

0670 141 152
Sjá allar upplýsingar