Skurðarskífa þunn - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Skurðarskífa þunn
Vörunúmer: 0664

Skurðarskífa þunn

Skurðarskífa járn

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 2 mm
  • Diameter 180 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 8500 U/min(rpm)
Vörunafn Magn í kassa
Skurðarskífa þunn 115x1,6x22 0664 101 151 25x
Alternate Text

Skurðarskífa þunn 115x1,6x22

0664 101 151

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1.6 mm
  • Diameter 115 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 13300 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa þunn 125x1,0x22 0664 101 250 25x
Alternate Text

Skurðarskífa þunn 125x1,0x22

0664 101 250

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa þunn 125x1,6x22 0664 101 251 25x
Alternate Text

Skurðarskífa þunn 125x1,6x22

0664 101 251

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1.6 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa þunn 180x2x22 0664 101 802 25x
Alternate Text

Skurðarskífa þunn 180x2x22

0664 101 802

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 2 mm
  • Diameter 180 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 8500 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa þunn 230x2x22 0664 102 302 25x
Alternate Text

Skurðarskífa þunn 230x2x22

0664 102 302

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 2 mm
  • Diameter 230 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 6600 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Slípiskífa 60x6x6mm 0664 160 606 25x
Alternate Text

Slípiskífa 60x6x6mm

0664 160 606

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Drill hole 6 mm
  • Max. rotation speed 25000 U/min(rpm)
  • Material to be processed Steel
  • Diameter x thickness 60 x 6,0 mm
  • Max. circumferential speed 80 m/s
Sjá allar upplýsingar