Skurðarsk. blá - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Skurðarsk. blá
Vörunúmer: 0669

Skurðarsk. blá

Skurðarskífa járn

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Cranked
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Vörunafn Magn í kassa
Skurðarsk. blá f.stál 125x2,5x22 0669 101 252 25x
Alternate Text

Skurðarsk. blá f.stál 125x2,5x22

0669 101 252

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Cranked
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarsk. blá f.stál 180x3x22 0669 101 803 25x
Alternate Text

Skurðarsk. blá f.stál 180x3x22

0669 101 803

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 3 mm
  • Diameter 180 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 8500 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar