Skurðarskífa þunn - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Skurðarskífa þunn
Vörunúmer: 0664

Skurðarskífa þunn

Skurðarskífa ál

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1.5 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Vörunafn Magn í kassa
Skurðarskífa þunn f.ál 125x1,5x22 0664 121 251 25x
Alternate Text

Skurðarskífa þunn f.ál 125x1,5x22

0664 121 251

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 1.5 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar