Skurðarskífa gul - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Skurðarskífa gul
Vörunúmer: 0670

Skurðarskífa gul

Skurðarskífa ál

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Cranked
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Vörunafn Magn í kassa
Skurðarskífa gul f. ál 115x2,5x22 0670 121 152 25x
Alternate Text

Skurðarskífa gul f. ál 115x2,5x22

0670 121 152

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Cranked
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 115 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 13300 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa gul f. ál 125x2,5x22 0670 121 252 25x
Alternate Text

Skurðarskífa gul f. ál 125x2,5x22

0670 121 252

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Cranked
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 125 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa gul f. ál 180x2,5x22 0670 121 802 25x
Alternate Text

Skurðarskífa gul f. ál 180x2,5x22

0670 121 802

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 180 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 8500 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar
Skurðarskífa gul f. ál 230x3x22 0670 122 302 25x
Alternate Text

Skurðarskífa gul f. ál 230x3x22

0670 122 302

Tæknilegar upplýsingar

  • Version Straight
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 230 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 6600 U/min(rpm)
Sjá allar upplýsingar