Skrúfstykki

- Tækniupplýsingar
- Length (l1) 450 mm
- Height (h) 215 mm
- Width of clamping jaw (B1) 140 mm
- Max. clamping width (A max) 180 mm
- Clamping depth (T) 90 mm
- Max. pipe diameter 100 mm
- Min./max. pipe diameter in inches 3/4-4 in
Vörunafn | Width of clamping jaw (B1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Skrúfstykki br.120mm opn.120mm 0714 671 01 | 120 mm | 1x | |
![]() Skrúfstykki br.120mm opn.120mmVörunúmer: 0714 671 01Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfstykki br.140mm opn.180mm 0714 671 02 | 140 mm | 1x | |
![]() Skrúfstykki br.140mm opn.180mmVörunúmer: 0714 671 02Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfstykki br.125mm opn.150mm 0714 671 03 | 125 mm | 1x | |
![]() Skrúfstykki br.125mm opn.150mmVörunúmer: 0714 671 03Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfstykki br.150mm opn.200mm 0714 671 04 | 150 mm | 1x | |
![]() Skrúfstykki br.150mm opn.200mmVörunúmer: 0714 671 04Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Maskínuskrúfstykki 100mm 0714 671 05 | 100 mm | 1x | |
![]() Maskínuskrúfstykki 100mmVörunúmer: 0714 671 05Tæknilegar upplýsingar
|