1/2" átakssköft m.lið
Vörunúmer: 0712
- Tækniupplýsingar
- Length (l) 600 mm
- Tip size 1/2 inch
- Handle diameter (A) 35 mm
- Width of head (B1) 20 mm
Vörunafn | Length (l) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
½' átaksskaft m.lið 365mm 0712 130 101 | 365 mm | 1x | |
½' átaksskaft m.lið 365mmVörunúmer: 0712 130 101Tæknilegar upplýsingar
|
|||
½' átaksskaft m.lið 490mm 0712 130 102 | 490 mm | 1x | |
½' átaksskaft m.lið 490mmVörunúmer: 0712 130 102Tæknilegar upplýsingar
|
|||
½' átaksskaft m.lið 600mm 0712 130 105 | 600 mm | 1x | |
½' átaksskaft m.lið 600mmVörunúmer: 0712 130 105Tæknilegar upplýsingar
|