Mínar síður

Rissnálar

  • Tækniupplýsingar
  • Ítarupplýsingar
Coded steel handle and screwed in straight and curved steel nail
  • Length 235 mm

Vörunafn Length M. í kassa
Rissnál 150mm 0714 70 09 150 mm 1x
Alternate Text

Rissnál 150mm

Vörunúmer: 0714 70 09

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    150 mm
Rissnál 235mm m. horni 0714 70 10 235 mm 1x
Alternate Text

Rissnál 235mm m. horni

Vörunúmer: 0714 70 10

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    235 mm