Stafrænt rennimál
- Tækniupplýsingar
- Min./max. temperature conditions 0 to 40 °C
- Max. length measuring range 150 mm
- Length of jaw 40 mm
- Absolute length measuring accuracy 150 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Skífmál 150mm stafrænt mm/inch 0715 76 19 | 1x | |
Skífmál 150mm stafrænt mm/inchVörunúmer: 0715 76 19Tæknilegar upplýsingar
|