Kantriss
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
With locking screw
- Stainless steel
- Ideal for marking off parallel lines and circles
- Includes plastic bag
- Max. length measuring range 200 mm
- Scribing accuracy 0.1 mm
Vörunafn | Short-limb dimension (L2) | Long-limb dimension (L1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Rissmát (kantriss) 200mm 0715 70 20 | 1x | |||
Rissmát (kantriss) 200mmVörunúmer: 0715 70 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Aukanál í rissmát (kantriss) 0715 70 201 | 10x | |||
Aukanál í rissmát (kantriss)Vörunúmer: 0715 70 201 |
||||
Plötuvinkill 150mm din 875/2 0715 764 150 | 100 mm | 150 mm | 1x | |
Plötuvinkill 150mm din 875/2Vörunúmer: 0715 764 150Tæknilegar upplýsingar
|