Kjörnari 120mm - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Kjörnarar

  • Tækniupplýsingar
  • Ítarupplýsingar
Acc. to DIN 7250Tempered impact head
  • Length (l) 150 mm
  • Striking-surface diameter (a) 12 mm
  • Width of tip (d) 5 mm

Vörunafn Length (l) M. í kassa
Kjörnari 120mm 0714 63 15 120 mm 1x
Alternate Text

Kjörnari 120mm

Vörunúmer: 0714 63 15

Tæknilegar upplýsingar

  • Length (l)

    120 mm
  • Striking-surface diameter (a)

    10 mm
  • Width of tip (d)

    4 mm
Kjörnari 150mm 0714 63 16 150 mm 1x
Alternate Text

Kjörnari 150mm

Vörunúmer: 0714 63 16

Tæknilegar upplýsingar

  • Length (l)

    150 mm
  • Striking-surface diameter (a)

    12 mm
  • Width of tip (d)

    5 mm