Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Gúmmí Ravaglioli/Siro/Space 100mm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0715 544 023
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Material

    NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

    Internal diameter

    87 mm

    Product weight (per item)

    100.000 g

    Diameter

    100 mm

    Height

    21 mm

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Material

    NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

    Internal diameter

    87 mm

    Product weight (per item)

    100.000 g

    Diameter

    100 mm

    Height

    21 mm