Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Götulakk hvítt 600ml - 36 stk saman + Löng byssa

    Hvítur götulakkúði, 600 ml, með öryggisloki. Athugið að til að velja lit/liti þá þarf að setja þær óskir í athugasemd á pöntun.  Litir eru aðeins afgreiddir í kassamagni.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003388
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Athugið að til að velja lit/liti þá þarf að setja þær óskir í athugasemd á pöntun.  Litir eru aðeins afgreiddir í kassamagni.

    Ef enginn litur er valinn verður pöntunin afgreidd í hvítum lit.

    Litir
    • Hvítur
    • Gulur
    • Rauður
    • Neon blár
    • Neon bleikur
    • Neon gulur
    • Neon rauður

    Hvítur götulakkúði, 600 ml, með öryggisloki. Veðurþolið, hraðþornandi og auðvelt í notkun fyrir tímabundnar merkingar á vegum og verkstaði.

    Áhrifaríkur og þægilegur götulakkúði fyrir tímabundnar merkingar
    Þessi lakkúði er hannaður til að merkja skemmdir á vegum, framkvæmdir og leiðir á byggingarsvæðum eða í mælingum.

    • Öryggisloki tryggir hreina notkun án óþarfa leka.
    • Veðurþolið og frosthelt, nothæft niður í -18°C.
    • Góð viðloðun við gleypin og ógleypin yfirborð, þar á meðal örlítið rök yfirborð.
    • Mikil sýnileiki með hágæða litarefnum sem tryggja áberandi og þétta þekju, sýnilega úr fjarlægð.
    • Þolir slit vel og þornar hratt.

    Notkunarsvið
    Tilvalið fyrir tímabundnar (2-3 mánuðir) merkingar á vegum, stígum, rörum og línum í byggingariðnaði eða landmælingum. Hentar á malbik, steypu, við, stein, gler, málm og fleiri yfirborð.

    Leiðbeiningar
    Hristið brúsann á hvolfi í 2 mínútur til að tryggja góðan blöndunarárangur (heyrist í blöndunarkúlum). Úðið með ca. 10 cm fjarlægð fyrir skýrar og nákvæmar merkingar. Eftir notkun skal úða ventilinn þar til hann er tómur til að hreinsa hann og dreifara.

    Athugið
    Ekki geyma við hitastig yfir 50°C eða nálægt sólarljósi eða hita- og eldgjöfum. Þrif á nýjum blettum er hægt að gera með þynni, en harðnað lakk fjarlægið með háþrýstidælu og bursta.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 600 ml
    Colour White
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Athugið að til að velja lit/liti þá þarf að setja þær óskir í athugasemd á pöntun.  Litir eru aðeins afgreiddir í kassamagni.

    Ef enginn litur er valinn verður pöntunin afgreidd í hvítum lit.

    Litir
    • Hvítur
    • Gulur
    • Rauður
    • Neon blár
    • Neon bleikur
    • Neon gulur
    • Neon rauður

    Hvítur götulakkúði, 600 ml, með öryggisloki. Veðurþolið, hraðþornandi og auðvelt í notkun fyrir tímabundnar merkingar á vegum og verkstaði.

    Áhrifaríkur og þægilegur götulakkúði fyrir tímabundnar merkingar
    Þessi lakkúði er hannaður til að merkja skemmdir á vegum, framkvæmdir og leiðir á byggingarsvæðum eða í mælingum.

    • Öryggisloki tryggir hreina notkun án óþarfa leka.
    • Veðurþolið og frosthelt, nothæft niður í -18°C.
    • Góð viðloðun við gleypin og ógleypin yfirborð, þar á meðal örlítið rök yfirborð.
    • Mikil sýnileiki með hágæða litarefnum sem tryggja áberandi og þétta þekju, sýnilega úr fjarlægð.
    • Þolir slit vel og þornar hratt.

    Notkunarsvið
    Tilvalið fyrir tímabundnar (2-3 mánuðir) merkingar á vegum, stígum, rörum og línum í byggingariðnaði eða landmælingum. Hentar á malbik, steypu, við, stein, gler, málm og fleiri yfirborð.

    Leiðbeiningar
    Hristið brúsann á hvolfi í 2 mínútur til að tryggja góðan blöndunarárangur (heyrist í blöndunarkúlum). Úðið með ca. 10 cm fjarlægð fyrir skýrar og nákvæmar merkingar. Eftir notkun skal úða ventilinn þar til hann er tómur til að hreinsa hann og dreifara.

    Athugið
    Ekki geyma við hitastig yfir 50°C eða nálægt sólarljósi eða hita- og eldgjöfum. Þrif á nýjum blettum er hægt að gera með þynni, en harðnað lakk fjarlægið með háþrýstidælu og bursta.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 600 ml
    Colour White
    Hleð myndum