Suðupinnar 2,0mm
- Tækniupplýsingar
- Product weight (per item) 2.168 g
- Length 50 mm
- Diameter (Ø) 2.6 mm
Vörunafn | Diameter (Ø) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Suðupinnar 2,0mm (1000 pr.pk) 0691 500 080 | 2 mm | 1,000x | |
Suðupinnar 2,0mm (1000 pr.pk)Vörunúmer: 0691 500 080Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Suðupinnar 2,6mm (1000 pr.pk) 0691 500 081 | 2.6 mm | 1,000x | |
Suðupinnar 2,6mm (1000 pr.pk)Vörunúmer: 0691 500 081Tæknilegar upplýsingar
|