Rörsplitti
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Securing elements, used in a similar way to grooved pins
- For use as sleeves for bolts/screws, predominantly in applications where significant shearing forces occur
- Strain on bolts and screws is relieved, allowing smaller sizes to be used
- 0.2–0.5 mm oversize compared with the nominal diameter guarantees a secure, firm fit
- Tapered end makes it easier to insert the part into the hole
- Pins can be removed again without causing damage
The hole diameter is the same as the nominal diameter (tolerance 12 H).
- Material Spring steel
- Surface Bare
- Nominal diameter (d1) 2 mm
- Length (l1) 30 mm
- Norms ISO 8752
- RoHS-compliant Yes
- Version Heavy-duty design
Vörunafn | Nominal diameter (d1) | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Rörsplitti 10x100 0475 10 100 | 10 mm | 100 mm | 25x | |
Rörsplitti 10x100Vörunúmer: 0475 10 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 10x120 0475 10 120 | 10 mm | 120 mm | 25x | |
Rörsplitti 10x120Vörunúmer: 0475 10 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 10x40 0475 10 40 | 10 mm | 40 mm | 50x | |
Rörsplitti 10x40Vörunúmer: 0475 10 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 10x50 0475 10 50 | 10 mm | 50 mm | 50x | |
Rörsplitti 10x50Vörunúmer: 0475 10 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 10x60 0475 10 60 | 10 mm | 60 mm | 50x | |
Rörsplitti 10x60Vörunúmer: 0475 10 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 10x80 0475 10 80 | 10 mm | 80 mm | 25x | |
Rörsplitti 10x80Vörunúmer: 0475 10 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 12x100 0475 12 100 | 12 mm | 100 mm | 25x | |
Rörsplitti 12x100Vörunúmer: 0475 12 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 12x40 0475 12 40 | 12 mm | 40 mm | 50x | |
Rörsplitti 12x40Vörunúmer: 0475 12 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 12x50 0475 12 50 | 12 mm | 50 mm | 25x | |
Rörsplitti 12x50Vörunúmer: 0475 12 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 12x60 0475 12 60 | 12 mm | 60 mm | 25x | |
Rörsplitti 12x60Vörunúmer: 0475 12 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 12x80 0475 12 80 | 12 mm | 80 mm | 25x | |
Rörsplitti 12x80Vörunúmer: 0475 12 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 16x110 0475 16 110 | 16 mm | 110 mm | 1x | |
Rörsplitti 16x110Vörunúmer: 0475 16 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 16x60 0475 16 60 | 16 mm | 60 mm | 1x | |
Rörsplitti 16x60Vörunúmer: 0475 16 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 2x20 0475 2 20 | 2 mm | 20 mm | 100x | |
Rörsplitti 2x20Vörunúmer: 0475 2 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 2x30 0475 2 30 | 2 mm | 30 mm | 100x | |
Rörsplitti 2x30Vörunúmer: 0475 2 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 2x40 0475 2 40 | 100x | |||
Rörsplitti 2x40Vörunúmer: 0475 2 40 |
||||
Rörsplitti 3x20 0475 3 20 | 3 mm | 20 mm | 100x | |
Rörsplitti 3x20Vörunúmer: 0475 3 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 3x30 0475 3 30 | 3 mm | 30 mm | 100x | |
Rörsplitti 3x30Vörunúmer: 0475 3 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 3x40 0475 3 40 | 3 mm | 40 mm | 100x | |
Rörsplitti 3x40Vörunúmer: 0475 3 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 4x20 0475 4 20 | 4 mm | 20 mm | 100x | |
Rörsplitti 4x20Vörunúmer: 0475 4 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 4x30 0475 4 30 | 4 mm | 30 mm | 100x | |
Rörsplitti 4x30Vörunúmer: 0475 4 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 4x40 0475 4 40 | 4 mm | 40 mm | 100x | |
Rörsplitti 4x40Vörunúmer: 0475 4 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 4x60 0475 4 60 | 4 mm | 60 mm | 100x | |
Rörsplitti 4x60Vörunúmer: 0475 4 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 5x30 0475 5 30 | 5 mm | 30 mm | 100x | |
Rörsplitti 5x30Vörunúmer: 0475 5 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 5x40 0475 5 40 | 5 mm | 40 mm | 100x | |
Rörsplitti 5x40Vörunúmer: 0475 5 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 5x50 0475 5 50 | 5 mm | 50 mm | 100x | |
Rörsplitti 5x50Vörunúmer: 0475 5 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 5x60 0475 5 60 | 5 mm | 60 mm | 100x | |
Rörsplitti 5x60Vörunúmer: 0475 5 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 6x30 0475 6 30 | 6 mm | 30 mm | 100x | |
Rörsplitti 6x30Vörunúmer: 0475 6 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 6x40 0475 6 40 | 6 mm | 40 mm | 100x | |
Rörsplitti 6x40Vörunúmer: 0475 6 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 6x50 0475 6 50 | 6 mm | 50 mm | 100x | |
Rörsplitti 6x50Vörunúmer: 0475 6 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 6x60 0475 6 60 | 6 mm | 60 mm | 100x | |
Rörsplitti 6x60Vörunúmer: 0475 6 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 6x80 0475 6 80 | 6 mm | 80 mm | 100x | |
Rörsplitti 6x80Vörunúmer: 0475 6 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 7x40 0475 7 40 | 7 mm | 40 mm | 50x | |
Rörsplitti 7x40Vörunúmer: 0475 7 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 7x50 0475 7 50 | 7 mm | 50 mm | 50x | |
Rörsplitti 7x50Vörunúmer: 0475 7 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 7x70 0475 7 70 | 7 mm | 70 mm | 50x | |
Rörsplitti 7x70Vörunúmer: 0475 7 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 8x120 0475 8 120 | 8 mm | 120 mm | 100x | |
Rörsplitti 8x120Vörunúmer: 0475 8 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 8x40 0475 8 40 | 8 mm | 40 mm | 50x | |
Rörsplitti 8x40Vörunúmer: 0475 8 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 8x50 0475 8 50 | 8 mm | 50 mm | 50x | |
Rörsplitti 8x50Vörunúmer: 0475 8 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 8x60 0475 8 60 | 8 mm | 60 mm | 50x | |
Rörsplitti 8x60Vörunúmer: 0475 8 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 8x70 0475 8 70 | 8 mm | 70 mm | 50x | |
Rörsplitti 8x70Vörunúmer: 0475 8 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörsplitti 8x80 0475 8 80 | 8 mm | 80 mm | 50x | |
Rörsplitti 8x80Vörunúmer: 0475 8 80Tæknilegar upplýsingar
|