Þakskrúfa með þéttingu
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Sealing washer with weather-resistant EPDM seal
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Nominal diameter (d1) 6.5 mm
- Length (l1) 64 mm
- Head height (k1) 4.5 mm
- Head type Hexagon head
- RoHS-compliant Yes
- External drive (s1) WS3/8
- Washer diameter (d2) 16 mm
- Washer thickness (h1) 3.6 mm
- Sealing-washer material Steel
- Surface of the sealing washer Galvanised
- Gasket material Ethylene propylene diene terpolymer rubber
Vörunafn | Material | Nominal diameter (d1) | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5x100 0200 065 100 | Steel | 6.5 mm | 100 mm | 150x | |
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5x100Vörunúmer: 0200 065 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5x25 0200 065 25 | Steel | 6.5 mm | 25 mm | 500x | |
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5x25Vörunúmer: 0200 065 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5x38 0200 065 38 | Steel | 6.5 mm | 38 mm | 500x | |
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5x38Vörunúmer: 0200 065 38Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5x50 0200 065 50 | Steel | 6.5 mm | 50 mm | 300x | |
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5x50Vörunúmer: 0200 065 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5x64 0200 065 64 | Steel | 6.5 mm | 64 mm | 300x | |
Þakskrúfa+16mm þétting 6,5x64Vörunúmer: 0200 065 64Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Þakskrúfa a2 6,5x25 m.þétt. 0201 065 25 | Stainless steel A2 | 6.5 mm | 25 mm | 500x | |
Þakskrúfa a2 6,5x25 m.þétt.Vörunúmer: 0201 065 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Þakskrúfa a2 6,5x38 m.þétt. 0201 065 38 | Stainless steel A2 | 6.5 mm | 38 mm | 500x | |
Þakskrúfa a2 6,5x38 m.þétt.Vörunúmer: 0201 065 38Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Þakskrúfa a2 6,5x50 m.þétt. 0201 065 50 | Stainless steel A2 | 6.5 mm | 50 mm | 300x | |
Þakskrúfa a2 6,5x50 m.þétt.Vörunúmer: 0201 065 50Tæknilegar upplýsingar
|