Þéttihringur tommu
- Tækniupplýsingar
- Internal diameter (d1) 60,6 mm
- Outer diameter (d2) 73 mm
- Thickness (h1) 3,25 mm
- Inches 2"
Vörunafn | Internal diameter (d1) | Outer diameter (d2) | Thickness (h1) | Inches | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Þéttihringur m. gúmmí 1' 1469 1 | 33,7 mm | 42 mm | 2,5 mm | 1" | 100x | |
Þéttihringur m. gúmmí 1'Vörunúmer: 1469 1Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Þéttihringur m. gúmmí 1 1/2' 1469 112 | 48,7 mm | 59 mm | 3 mm | 1 1/2" | 1x | |
Þéttihringur m. gúmmí 1 1/2'Vörunúmer: 1469 112Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Þéttihringur m. gúmmí 1 1/4' 1469 114 | 42,7 mm | 42 mm | 3 mm | 1 1/4" | 1x | |
Þéttihringur m. gúmmí 1 1/4'Vörunúmer: 1469 114Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Þéttihringur m. gúmmí 1/2' 1469 12 | 21,5 mm | 28,7 mm | 2 mm | 1/2" | 100x | |
Þéttihringur m. gúmmí 1/2'Vörunúmer: 1469 12Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Þéttihringur m. gúmmí 1/4' 1469 14 | 13,7 mm | 20,5 mm | 2 mm | 1/4" | 1x | |
Þéttihringur m. gúmmí 1/4'Vörunúmer: 1469 14Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Þéttihringur m. gúmmí 1/8' 1469 18 | 10,35 mm | 16 mm | 2 mm | 1/8" | 1x | |
Þéttihringur m. gúmmí 1/8'Vörunúmer: 1469 18Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Þéttihringur m. gúmmí 2' 1469 2 | 60,6 mm | 73 mm | 3,25 mm | 2" | 1x | |
Þéttihringur m. gúmmí 2'Vörunúmer: 1469 2Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Þéttihringur m. gúmmí 3/4' 1469 34 | 26,7 mm | 35 mm | 2 mm | 3/4" | 100x | |
Þéttihringur m. gúmmí 3/4'Vörunúmer: 1469 34Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Þéttihringur m. gúmmí 3/8' 1469 38 | 16,7 mm | 24 mm | 2 mm | 3/8" | 100x | |
Þéttihringur m. gúmmí 3/8'Vörunúmer: 1469 38Tæknilegar upplýsingar
|