Skinna svört
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Material Steel
- Surface Bare
- DIN 6340
- Version Tempered
- Suitable for Clamping devices
- Suitable for screw thread M10
- Internal diameter (d1) 10.5 mm
- Outer diameter (d2) 28 mm
- Thickness (h1) 4 mm
- Vickers hardness, HV 350 HV
Vörunafn | Material | Suitable for screw thread | Internal diameter (d1) | Outer diameter (d2) | Thickness (h1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stálskinna 10mm din6340 350 hv 0495 10 | Steel | M10 | 10.5 mm | 28 mm | 4 mm | 100x | |
Stálskinna 10mm din6340 350 hvVörunúmer: 0495 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Stálskinna 12mm din6340 350 hv 0495 12 | Steel | M12 | 13 mm | 35 mm | 5 mm | 100x | |
Stálskinna 12mm din6340 350 hvVörunúmer: 0495 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Stálskinna 16mm din6340 350 hv 0495 16 | Steel | M16 | 17 mm | 45 mm | 6 mm | 100x | |
Stálskinna 16mm din6340 350 hvVörunúmer: 0495 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Stálskinna 20mm din6340 350 hv 0495 20 | Steel | M20 | 21 mm | 50 mm | 6 mm | 100x | |
Stálskinna 20mm din6340 350 hvVörunúmer: 0495 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Stálskinna 24mm din6340 350 hv 0495 24 | Steel | M24 | 25 mm | 60 mm | 8 mm | 50x | |
Stálskinna 24mm din6340 350 hvVörunúmer: 0495 24Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Stálskinna 30mm din6340 350 hv 0495 30 | Steel | M30 | 31 mm | 68 mm | 10 mm | 50x | |
Stálskinna 30mm din6340 350 hvVörunúmer: 0495 30Tæknilegar upplýsingar
|