Mínar síður

Sætakrækjur

Sætakrækjur
  • Tækniupplýsingar
  • Corresponds to original spare part number 100490
  • Length 20.2 mm
  • Drill hole diameter 2 mm
  • Height 3 mm
  • Corresponds to original spare part number 2 6616858
  • Width 11.6 mm

Vörunafn M. í kassa
Sætakrækjur 0500 500 08 500x
Alternate Text

Sætakrækjur

Vörunúmer: 0500 500 08

Tæknilegar upplýsingar

  • Corresponds to original spare part number

    100490
  • Length

    20.2 mm
  • Drill hole diameter

    2 mm
  • Height

    3 mm
  • Corresponds to original spare part number 2

    6616858
  • Width

    11.6 mm