Mínar síður

O-hringjaefni

DIN: 3771
O-hringjaefni
  • Tækniupplýsingar
  • Length 1M
  • Diameter (h1) 2,0 mm

Vörunafn Diameter (h1) M. í kassa
O-hringjaefni 1,6mm 1mtr. 0468 111 6 1,6 mm 1x
Alternate Text

O-hringjaefni 1,6mm 1mtr.

Vörunúmer: 0468 111 6

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Perbunan
  • Shore A hardness

    70 +/- 5
  • Surface

    Bare
  • DIN

    3771
  • Length

    1M
  • Diameter (h1)

    1,6 mm
O-hringjaefni 2,4mm 1mtr. 0468 112 4 2,4 mm 1x
Alternate Text

O-hringjaefni 2,4mm 1mtr.

Vörunúmer: 0468 112 4

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Perbunan
  • Shore A hardness

    70 +/- 5
  • Surface

    Bare
  • DIN

    3771
  • Length

    1M
  • Diameter (h1)

    2,4 mm
O-hringjaefni 3,0mm 1mtr. 0468 113 0 3 mm 1x
Alternate Text

O-hringjaefni 3,0mm 1mtr.

Vörunúmer: 0468 113 0

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Perbunan
  • Shore A hardness

    70 +/- 5
  • Surface

    Bare
  • DIN

    3771
  • Length

    1M
  • Diameter (h1)

    3 mm
O-hringjaefni 2,0mm í metravís 1468 2 0 2,0 mm 1x
Alternate Text

O-hringjaefni 2,0mm í metravís

Vörunúmer: 1468 2 0

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    1M
  • Diameter (h1)

    2,0 mm
O-hringjaefni 3,53mm í metravís 1468 353 3,53 mm 1x
Alternate Text

O-hringjaefni 3,53mm í metravís

Vörunúmer: 1468 353

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    1M
  • Diameter (h1)

    3,53 mm
O-hringjaefni 4,0mm í metravís 1468 4 4,0 mm 1x
Alternate Text

O-hringjaefni 4,0mm í metravís

Vörunúmer: 1468 4

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    1M
  • Diameter (h1)

    4,0 mm
O-hringjaefni 4,5mm í metravís 1468 45 4,5 mm 1x
Alternate Text

O-hringjaefni 4,5mm í metravís

Vörunúmer: 1468 45

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    1M
  • Diameter (h1)

    4,5 mm
O-hringjaefni 5,0mm í metravís 1468 5 5,0 mm 1x
Alternate Text

O-hringjaefni 5,0mm í metravís

Vörunúmer: 1468 5

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    1M
  • Diameter (h1)

    5,0 mm
O-hringjaefni 6,0mm í metravís 1468 6 6,0 mm 1x
Alternate Text

O-hringjaefni 6,0mm í metravís

Vörunúmer: 1468 6

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    1M
  • Diameter (h1)

    6,0 mm
O-hringjaefni 7,0mm í metravís 1468 7 7,0 mm 1x
Alternate Text

O-hringjaefni 7,0mm í metravís

Vörunúmer: 1468 7

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    1M
  • Diameter (h1)

    7,0 mm