Hnoð með stórum haus
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Multi-range blind rivet
- Colour Black
- Nominal diameter (d1) 4.8 mm
- Length (l1) 10 mm
- Head diameter (dk) 16 mm
- Head height (k1) 1.8 mm
- Product weight (per item) 3.25 g
- Min./max. drill hole diameter 4,9-5,1 mm
- Min./max. grip range 1,5-6,0 mm
- Material of the sleeve Aluminium
- Material of the mandrel Steel
- Surface of the sleeve Black anodised
- Surface of the mandrel Galvanised
- Shear-fracture load 1470 N
- Tensile fracture load 2400 N
- Nominal diameter x length (Ø d x l) 4,8 x 10,0 mm
Vörunafn | Material of the sleeve | Material of the mandrel | Nominal diameter (d1) | Length (l1) | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hnoð m.stór haus ál/st 4,8*10 0915 048 10 | Aluminium | Steel | 4.8 mm | 10 mm | Galvanised | 250x | |
Hnoð m.stór haus ál/st 4,8*10Vörunúmer: 0915 048 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Hnoð m.stór haus ál/st 4,8*17 0915 048 17 | Aluminium | Steel | 4.8 mm | 17 mm | Galvanised | 250x | |
Hnoð m.stór haus ál/st 4,8*17Vörunúmer: 0915 048 17Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Hnoð m.stór haus ál/st 4,8*25 0915 048 25 | Aluminium | Steel | 4.8 mm | 25 mm | Galvanised | 250x | |
Hnoð m.stór haus ál/st 4,8*25Vörunúmer: 0915 048 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Hnoð stór haus svört 4,8*10mm 0915 948 10 | Aluminium | Steel | 4.8 mm | 10 mm | Black | 250x | |
Hnoð stór haus svört 4,8*10mmVörunúmer: 0915 948 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Hnoð stór haus svört 4,8*17mm 0915 948 17 | Aluminium | Steel | 4.8 mm | 17 mm | Black | 250x | |
Hnoð stór haus svört 4,8*17mmVörunúmer: 0915 948 17Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Hnoð stór haus svört 4,8*25mm 0915 948 25 | Aluminium | Steel | 4.8 mm | 25 mm | Black | 250x | |
Hnoð stór haus svört 4,8*25mmVörunúmer: 0915 948 25Tæknilegar upplýsingar
|