Mínar síður

Svört hnoð ál/stál

Svört hnoð ál/stál
  • Tækniupplýsingar

Vörunafn Material of the sleeve Material of the mandrel Nominal diameter (d1) Length (l1) M. í kassa
Hnoð ál/stál 3,2x11mm (4-8,0) svart 0915 593 211 500x
Alternate Text

Hnoð ál/stál 3,2x11mm (4-8,0) svart

Vörunúmer: 0915 593 211
Hnoð ál/stál 4x10mm (1,2-6,3) svart 0915 594 010 500x
Alternate Text

Hnoð ál/stál 4x10mm (1,2-6,3) svart

Vörunúmer: 0915 594 010
Hnoð ál/stál 4x13mm (4,0-9,6) svart 0915 594 013 500x
Alternate Text

Hnoð ál/stál 4x13mm (4,0-9,6) svart

Vörunúmer: 0915 594 013
Hnoð ál/stál 4,8x15mm (4,8-11,1) svart 0915 594 815 250x
Alternate Text

Hnoð ál/stál 4,8x15mm (4,8-11,1) svart

Vörunúmer: 0915 594 815
Álhnoð/a2 4*13 (4,0-9,6) 0915 740 96 Aluminium Stainless steel A2 4 mm 13 mm 500x
Alternate Text

Álhnoð/a2 4*13 (4,0-9,6)

Vörunúmer: 0915 740 96

Tæknilegar upplýsingar

  • Nominal diameter (d1)

    4 mm
  • Length (l1)

    13 mm
  • Head diameter (dk)

    8 mm
  • Head height (k1)

    1.4 mm
  • RoHS-compliant

    Yes
  • Product weight (per item)

    1.942 g
  • Min./max. grip range

    4.0-9.6 mm
  • Material of the sleeve

    Aluminium
  • Material of the mandrel

    Stainless steel A2
  • Surface of the sleeve

    Brown anodised