Bjálkaskór
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Hot-dip galvanised
- Thickness 2 mm
- Number of D 5 mm holes in subcarrier nJ + main carrier nH 6 + 10 PCS
- Width x height 45 x 97 mm
Vörunafn | Width x height | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Bjálkaskór 45x97x2,0mm 0681 045 095 | 45 x 97 mm | 50x | |
Bjálkaskór 45x97x2,0mmVörunúmer: 0681 045 095Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Bjálkaskór 45x137x2,0mm 0681 045 137 | 45 x 137 mm | 25x | |
Bjálkaskór 45x137x2,0mmVörunúmer: 0681 045 137Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Bjálkaskór 45x167x2,0mm 0681 045 167 | 45 x 167 mm | 25x | |
Bjálkaskór 45x167x2,0mmVörunúmer: 0681 045 167Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Bjálkaskór 50x105x2,0mm 0681 350 105 | 50 x 105 mm | 50x | |
Bjálkaskór 50x105x2,0mmVörunúmer: 0681 350 105Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Bjálkaskór 50x135x2,0mm 0681 350 135 | 51 x 134,5 mm | 50x | |
Bjálkaskór 50x135x2,0mmVörunúmer: 0681 350 135Tæknilegar upplýsingar
|