Mínar síður

Glerjunarborði

Glerjunarborði
  • Tækniupplýsingar
  • Length 150 m
  • Dimensions 3x9

Vörunafn M. í kassa
Glerjunarborði 3x9 150m/rl 2895 39 6x
Alternate Text

Glerjunarborði 3x9 150m/rl

Vörunúmer: 2895 39

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    150 m
  • Dimensions

    3x9
Glerjunarborði 5x10 100m/rl 2895 510 6x
Alternate Text

Glerjunarborði 5x10 100m/rl

Vörunúmer: 2895 510

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    100 m
  • Dimensions

    5x10