Mínar síður

Þurrkublöð

  • Tækniupplýsingar
  • Ítarupplýsingar
With premounted multi-adapter

Resealable individual packaging


  • Lengths can be individually customised

  • Low storage costs and minimal space requirement


Robust metal bar system


  • Individual joints connected via stainless steel rivets

  • High resistance to weathering

  • Stainless steel pin joints in plastic casing

  • Quiet wiper blade properties on the windscreen


Refillable (replacement rubber wiper blade)


  • Optimised storage costs

  • Protects resources (environment)


Scope of delivery:


1x windscreen wiper with profile edge protection including preinstalled multi-adapter and 9 x 3 U-clip adapter for high market coverage

Notice

Safety:


Make sure that the windscreen is free of oil, wax, tar and other soiling, so that the service life is not negatively affected.


Tip:


Always lay a protective material on the windscreen when mounting.


Installation:


For aerodynamic reasons (spoiler function), it must be ensured during mounting that the punched logo on the wiper blade faces the engine hood.

  • Length (l1) 300 mm
  • Length in inches 12 in

Vörunafn Length M. í kassa
1 stk. þurrkublað 280mm 11'' 0848 070 280 280 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 280mm 11''

Vörunúmer: 0848 070 280

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    280 mm
  • Length in inches

    11 in
1 stk. þurrkublað 300mm 12'' 0848 070 300 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 300mm 12''

Vörunúmer: 0848 070 300

Tæknilegar upplýsingar

  • Length (l1)

    300 mm
  • Length in inches

    12 in
1 stk. þurrkublað 325mm 13'' 0848 070 325 325 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 325mm 13''

Vörunúmer: 0848 070 325

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    325 mm
  • Length in inches

    13 in
1 stk. þurrkublað 350mm 14'' 0848 070 350 350 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 350mm 14''

Vörunúmer: 0848 070 350

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    350 mm
  • Length in inches

    14 in
1 stk. þurrkublað 380mm 15'' 0848 070 380 380 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 380mm 15''

Vörunúmer: 0848 070 380

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    380 mm
  • Length in inches

    15 in
1 stk. þurrkublað 400mm 16'' 0848 070 400 400 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 400mm 16''

Vörunúmer: 0848 070 400

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    400 mm
  • Length in inches

    16 in
1 stk. þurrkublað 425mm 17'' 0848 070 425 425 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 425mm 17''

Vörunúmer: 0848 070 425

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    425 mm
  • Length in inches

    17 in
1 stk. þurrkublað 450mm 18'' 0848 070 450 450 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 450mm 18''

Vörunúmer: 0848 070 450

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    450 mm
  • Length in inches

    18 in
1 stk. þurrkublað 475mm 19'' 0848 070 475 475 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 475mm 19''

Vörunúmer: 0848 070 475

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    475 mm
  • Length in inches

    19 in
1 stk. þurrkublað 500mm 20'' 0848 070 500 500 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 500mm 20''

Vörunúmer: 0848 070 500

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    500 mm
  • Length in inches

    20 in
1 stk. þurrkublað 525mm 21'' 0848 070 525 525 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 525mm 21''

Vörunúmer: 0848 070 525

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    525 mm
  • Length in inches

    21 in
1 stk. þurrkublað 550mm 22'' 0848 070 550 550 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 550mm 22''

Vörunúmer: 0848 070 550

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    550 mm
  • Length in inches

    22 in
1 stk. þurrkublað 600mm 24'' 0848 070 600 600 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 600mm 24''

Vörunúmer: 0848 070 600

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    600 mm
  • Length in inches

    24 in
1 stk. þurrkublað 650mm 26'' 0848 070 650 650 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 650mm 26''

Vörunúmer: 0848 070 650

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    650 mm
  • Length in inches

    26 in
1 stk. þurrkublað 700mm 28'' 0848 070 700 700 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 700mm 28''

Vörunúmer: 0848 070 700

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    700 mm
  • Length in inches

    28 in