Mínar síður

Þurrkublöð f. vörubíla

Þurrkublöð f. vörubíla
  • Tækniupplýsingar
  • Length 600 mm
  • Comparison number SWF 132600, Bosch 3397018162, Bosch Kurznummer 62, Champion -, Trico TX600

Vörunafn Length M. í kassa
1 stk. þurrkublað 1000mm boltafest. 0848 081 000 1000 mm 1x
Alternate Text

1 stk. þurrkublað 1000mm boltafest.

Vörunúmer: 0848 081 000

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    1000 mm
  • Comparison number

    SWF 132000, Bosch 3397018199, Bosch Kurznummer 100, Champion T100S04, Trico TX1000
Þurrkublað 600mm vörubíla, 2 stk. í pakka. 0848 090 603 600 mm 2x
Alternate Text

Þurrkublað 600mm vörubíla, 2 stk. í pakka.

Vörunúmer: 0848 090 603

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    600 mm
  • Comparison number

    SWF 132600, Bosch 3397018162, Bosch Kurznummer 62, Champion -, Trico TX600
Þurrkublað 650mm vörubíla, 2 stk. í pakka 0848 090 652 650 mm 1x
Alternate Text

Þurrkublað 650mm vörubíla, 2 stk. í pakka

Vörunúmer: 0848 090 652

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    650 mm
  • Comparison number

    SWF 132650, Bosch 3397018165, Bosch Kurznummer 65, Champion T65H02/T65S04, Trico TX650
Þurrkublað 700mm vörubíla, 2 stk.í pakka /2stk=1pk 0848 090 702 700 mm 2x
Alternate Text

Þurrkublað 700mm vörubíla, 2 stk.í pakka /2stk=1pk

Vörunúmer: 0848 090 702

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    700 mm
  • Comparison number

    SWF 132650, Bosch 3397018165, Bosch Kurznummer 65, Champion T65H02/T65S04, Trico TX650
Þurrkublað 800mm vörubíla, 1 stk. 0848 090 801 800 mm 1x
Alternate Text

Þurrkublað 800mm vörubíla, 1 stk.

Vörunúmer: 0848 090 801

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    800 mm
  • Comparison number

    SWF 132650, Bosch 3397018165, Bosch Kurznummer 65, Champion T65H02/T65S04, Trico TX650