Mínar síður

Spaðaborar

Spaðaborar
  • Tækniupplýsingar
  • Shaft diameter 1/4 in
  • Length 150 mm
  • Diameter 22 mm

Vörunafn Diameter M. í kassa
Spaðabor 12mm l150mm f.¼' 0650 007 012 12 mm 1x
Alternate Text

Spaðabor 12mm l150mm f.¼'

Vörunúmer: 0650 007 012

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    1/4 in
  • Length

    150 mm
  • Diameter

    12 mm
Spaðabor 14mm l150mm f.¼' 0650 007 014 14 mm 1x
Alternate Text

Spaðabor 14mm l150mm f.¼'

Vörunúmer: 0650 007 014

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    1/4 in
  • Length

    150 mm
  • Diameter

    14 mm
Spaðabor 16mm l150mm f.¼' 0650 007 016 16 mm 1x
Alternate Text

Spaðabor 16mm l150mm f.¼'

Vörunúmer: 0650 007 016

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    1/4 in
  • Length

    150 mm
  • Diameter

    16 mm
Spaðabor 18mm l150mm f.¼' 0650 007 018 18 mm 1x
Alternate Text

Spaðabor 18mm l150mm f.¼'

Vörunúmer: 0650 007 018

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    1/4 in
  • Length

    150 mm
  • Diameter

    18 mm
Spaðabor 20mm l150mm f.¼' 0650 007 020 20 mm 1x
Alternate Text

Spaðabor 20mm l150mm f.¼'

Vörunúmer: 0650 007 020

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    1/4 in
  • Length

    150 mm
  • Diameter

    20 mm
Spaðabor 22mm l150mm f.¼' 0650 007 022 22 mm 1x
Alternate Text

Spaðabor 22mm l150mm f.¼'

Vörunúmer: 0650 007 022

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    1/4 in
  • Length

    150 mm
  • Diameter

    22 mm
Spaðabor 25mm l150mm f.¼' 0650 007 025 25 mm 1x
Alternate Text

Spaðabor 25mm l150mm f.¼'

Vörunúmer: 0650 007 025

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    1/4 in
  • Length

    150 mm
  • Diameter

    25 mm
Spaðabor 30mm l150mm f.¼' 0650 007 030 30 mm 1x
Alternate Text

Spaðabor 30mm l150mm f.¼'

Vörunúmer: 0650 007 030

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    1/4 in
  • Length

    150 mm
  • Diameter

    30 mm
Spaðabor 32mm l150mm f.¼' 0650 007 032 32 mm 1x
Alternate Text

Spaðabor 32mm l150mm f.¼'

Vörunúmer: 0650 007 032

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    1/4 in
  • Length

    150 mm
  • Diameter

    32 mm
Spaðabor 40mm l150mm f.¼' 0650 007 040 40 mm 1x
Alternate Text

Spaðabor 40mm l150mm f.¼'

Vörunúmer: 0650 007 040

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    1/4 in
  • Length

    150 mm
  • Diameter

    40 mm