Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Álfeiti - AL 1100 úðabrúsi

    Háþrýstiþolið, vel viðloðandi smurefni
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 110 0
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Háþrýstiþolið, vel viðloðandi smurefni.

    Hitaþol frá -80°C til 1100°C

    Gott að nota á bremsuklossa, rafgeyma, póla, þéttingar, skrúfgengjur og þá sérstakleg kerta gengjur, ryðfrítt, pústkerfi, keðjulása og lása.

    Mjög þolið feiti

    • Þolin gegn vatni, lút og sýru.
    • Hindrar að pakkningar festist við flötinn.
    • Feiti sem kemur í veg fyrir festur.

    Mikil virkni 

    • Viðheldur mjög vel leiðni á rafgeymapólum.
    • Hindrar slit, tæringu og ryð.
    • Góð viðloðun.
    • Kemur í veg fyrir ískur í bremsum.
    • Hindrar dropamyndun í suðu.

    Inniheldur ekki freon. Eyðir ekki ósonlaginu.

    Inniheldur ál/kopar.

    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 300 ml
    Colour Silver coloured
    Container Aerosol can
    Chemical basis Mineral oil
    Min. flashing point -30 °C
    Silicone-free Yes
    Resistance against WaterWeak lyesAcid
    Min. temperature conditions -80 °C
    Max. temperature conditions 1100 °C
    Shelf life from production 18 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.83 g/cm³
    AOX-free Yes
    VOC concentration (CH) 459 g/l
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Háþrýstiþolið, vel viðloðandi smurefni.

    Hitaþol frá -80°C til 1100°C

    Gott að nota á bremsuklossa, rafgeyma, póla, þéttingar, skrúfgengjur og þá sérstakleg kerta gengjur, ryðfrítt, pústkerfi, keðjulása og lása.

    Mjög þolið feiti

    • Þolin gegn vatni, lút og sýru.
    • Hindrar að pakkningar festist við flötinn.
    • Feiti sem kemur í veg fyrir festur.

    Mikil virkni 

    • Viðheldur mjög vel leiðni á rafgeymapólum.
    • Hindrar slit, tæringu og ryð.
    • Góð viðloðun.
    • Kemur í veg fyrir ískur í bremsum.
    • Hindrar dropamyndun í suðu.

    Inniheldur ekki freon. Eyðir ekki ósonlaginu.

    Inniheldur ál/kopar.

    Vörur forskriftir
    Contents 300 ml
    Colour Silver coloured
    Container Aerosol can
    Chemical basis Mineral oil
    Min. flashing point -30 °C
    Silicone-free Yes
    Resistance against WaterWeak lyesAcid
    Min. temperature conditions -80 °C
    Max. temperature conditions 1100 °C
    Shelf life from production 18 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.83 g/cm³
    AOX-free Yes
    VOC concentration (CH) 459 g/l
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes