Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    $Hjólatjakkur 4 tonna RH4

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0715 54 150
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Load capacity 4000 kg
    Min. height (A) 145 mm
    Max. height (B) 560 mm
    Frame pipe length (C) 1270 mm
    Frame height (D) 200 mm
    Length of lever (F) 1045 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Load capacity 4000 kg
    Min. height (A) 145 mm
    Max. height (B) 560 mm
    Frame pipe length (C) 1270 mm
    Frame height (D) 200 mm
    Length of lever (F) 1045 mm